Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Remache ciego con garras blandas y cabeza plana

Remache pelado cabeza plana alu/acero zincado
REMACHE CIEGO ALUST-(-A2K)-(16-19

Nº de art. 0937004825

EAN 4038898163404

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Remache ciego con garras blandas y cabeza plana

Nº de art. 0937004825

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 250 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Manguito: Aluminio. Vástago: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)

Gracias a la expansión optimizada del cuerpo del remache, es especialmente adecuado para materiales blandos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro nominal (d1)

4,8 mm

Longitud (l1)

25 mm

Diámetro de la cabeza (dk)

9,5 mm

Altura de la cabeza (k1)

1,1 mm

Rango de agarre mínimo/máximo

16,0-19,0 mm

Material del manguito

Aluminio

Material del mandril

Acero

Superficie del manguito

Natural

Superficie del mandril

Cincado

Compatible con RoHS

Diámetro del orificio de perforación

5.2

Carga de fractura de tensión

1800 N

Carga de fractura de tensión

2000 N

Diámetro nominal x longitud (Ø d x l)

4,8 x 25 mm

Tipo de cabeza

Cabeza plana

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

TENAZAS PARA REMACHES A CIEGAS

Para montar remaches ciegos de 3,2 mm, 4 mm y 4,8 mm de diámetro en aluminio, cobre, acero y acero inoxidable
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
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
Precio por unidad de empaque (UE):
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
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.